ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目

ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目 - WATERS

ユニファイねじ用のプラグゲージです。
片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。

用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1735材質OHNS(JIS SKS3 相当)寸法(mm)使用サイズ:24ピッチ(mm)24等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838370WP12-24UNC2B
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする