曜日別特売

ユニロンブラック・ソフト

ユニロンブラック・ソフト - ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラック・ソフト - ヤナセ(柳瀬)

ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。
研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。

用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。粒度(#)80トラスコ品番118-6411厚さ(mm)14穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835046NB0212000100
1,300
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする