マスキングテープ ガラス・サッシ用

マスキングテープ ガラス・サッシ用 - カモ井加工紙

鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易いです。
湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。
直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。

用途鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易い。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。また、直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。トラスコ品番121-8180材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.1ブルー長さ(m)18引張強度(N/mm)50.1/15粘着力(N/10mm)2.27内容量1箱(10パック×8巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844986G-91REJAN-15
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする