曜日別特売

熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型) - 信越化学工業

湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。
発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。

用途シール、固定用に。トラスコ品番177-2162材質主成分:シリコーン容量(g)130危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量130g性状ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841599KE-3493130G
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする