曜日別特売

防炎足カバー

防炎足カバー - TRUSCO防炎足カバー - TRUSCO防炎足カバー - TRUSCO防炎足カバー - TRUSCO

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズフリー幅(mm)400全長(mm)250内容量1組
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79847104APB-011 NVネイビー556-4420
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
79847120APB-011 GLグレー556-4421
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする