曜日別特売

多機能環境測定器

多機能環境測定器 - TRUSCO

照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。
小型・軽量タイプです。
携帯に便利なストラップ付きです。
本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。
測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。
測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。
無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。

用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。トラスコ品番552-0470幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)33電源9V乾電池×1本(テスト用付属)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(m/s)0.1分解能(%RH)湿度:0.1内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837566TTS-01A
31,750
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする