マグネットバー

マグネットバー - TRUSCOマグネットバー - TRUSCOマグネットバー - TRUSCOマグネットバー - TRUSCOマグネットバー - TRUSCOマグネットバー - TRUSCO

「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したりできます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。

材質等方性マグネット、ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
保持枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843218TMOB-310-P255-4576310ピンク約7~10枚
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843227TMOB-310-BK255-4578310約7~10枚
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843236TMOB-220-P255-4577220ピンク約5~8枚
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843245TMOB-220-BK255-4579220約5~8枚
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする