TRUSCO
簡易結束ベルト 幅25mm ダブルフックタイプ(ラチェット機能あり)
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(120)
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。
ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
長さ(m)
5
機能
ラチェット機能あり
最大使用荷重(kg)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
長さ(m)
幅(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843717
TSB-255F-B
70
5
25
青
554-7418
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843726
TSB-255F-BK
70
5
25
黒
554-7417
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください