TRUSCO
簡易結束ベルト 幅25mm アイタイプ(ラチェット機能あり)
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。
ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
長さ(m)
5
機能
ラチェット機能あり
最大使用荷重(kg)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
長さ(m)
幅(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843699
TSB-255I-B
60
5
25
青
554-7411
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843708
TSB-255I-BK
60
5
25
黒
554-7414
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください