ポリエチレン容器 半透明

ポリエチレン容器 半透明 - TRUSCOポリエチレン容器 半透明 - TRUSCOポリエチレン容器 半透明 - TRUSCOポリエチレン容器 半透明 - TRUSCOポリエチレン容器 半透明 - TRUSCOポリエチレン容器 半透明 - TRUSCOポリエチレン容器 半透明 - TRUSCO

汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。
目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。
本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。

用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE半透明内容量1個
注意
※ディスペンサーは別売です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838248TPET50A586-265433509133
200
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838257TPET60A586-266036609236
200
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838266TPET120A586-26594412011244
210
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838275TPET200A586-26565020014050
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838284TPET300A586-26585530016955
260
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838300TPET400A586-26577040018270
270
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする