曜日別特売

塗装養生テープ

塗装養生テープ - TRUSCO

作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
粗面への接着力も良く、手で簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。

用途建築塗装作業用に最適ですトラスコ品番539-8648材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.11ホワイト長さ(m)50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841495TYT5050-W
880
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする