アラオ
段差スロープ
様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質
塩化ビニール
色
黄色
高さ(mm)
30
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
縦(mm)
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834809
AR-4011
30
1500
155
155
直線形
489-7552
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
79834818
AR-4113
30
-
255
255
コーナー形
489-7561
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください