アラオ
ノロカバー
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。
着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途
鉄筋の汚れ防止に。
トラスコ品番
489-7765
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
350
色
イエロー
摘要
D19~D29
適合径範囲
D19~D29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842010
AR-0321
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください