SK(新潟精機)
六角軸ドリルタップ 斬精
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途
鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
材質
本体:高速度鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841897
HDT-M3
420-3986
3以下
65
0.5
M3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841906
HDT-M4
420-2445
4以下
66
0.7
M4
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841915
HDT-M5
420-3975
5以下
68
0.8
M5
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841924
HDT-M6
420-3980
6以下
68
1
M6
¥
6,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください