SK(新潟精機)
六角軸スパイラルタップ 斬精
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
切りくずを後方へ排出する止り穴用です。
切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途
鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
材質
本体:高速度鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841827
HST-M3
420-3956
3以下
70
0.5
M3
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841836
HST-M4
420-2466
4以下
70
0.7
M4
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
79841845
HST-M5
420-2396
5以下
70
0.8
M5
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
79841854
HST-M6
420-2451
6以下
70
1
M6
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
79841870
HST-M8
420-2440
8以下
70
1.25
M8
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
79841879
HST-M10
420-3966
10以下
72
1.5
M10
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841888
HST-M12
420-2417
12以下
83
1.75
M12
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください