PIA
レギュラーローラー
やや硬めなので、床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適です。
用途
床、屋上用。
適合
【塗面】水性・油性塗料
材質
毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)
12
適合塗料
多用途
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842150
19388
168-5315
7
TRF-7R
¥
762
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79842159
19389
168-5293
9
TRF-9R
¥
888
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください