曜日別特売

従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。
フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。
フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。
差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。

用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835168AVSA-R64A2
9,140
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする