日本精器
FRLユニット(ねじ込み型)
F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。
空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)
202
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
40
貯油量(cm
3
)
200
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流体温度(℃)
5~60
内容量
1セット
注意
※圧力計別売となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全幅(mm)
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850577
BN-2501B-8
257-4770
Rc1/4
245
2
¥
18,640
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850586
BN-2501B-10
257-7427
Rc3/8
245
2
¥
18,640
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850595
BN-2501B-15
257-7428
Rc1/2
265
3
¥
20,570
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください