ニューフランス落

ニューフランス落 - MK(丸喜金属本社)ニューフランス落 - MK(丸喜金属本社)ニューフランス落 - MK(丸喜金属本社)ニューフランス落 - MK(丸喜金属本社)

扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。

用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法L(mm)
スライド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834477S-360N 151251-9052167150心棒:2段式(17、27)
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
79834486S-360N 301251-9051317300心棒:1段式(17)
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする