曜日別特売

耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)

耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) - アンセル耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) - アンセル耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) - アンセル耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) - アンセル耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) - アンセル

JIS T 8116適合品です。
200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。
表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。
外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。
フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。

用途
射出成形品などの高温物の取り扱い。
食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。
トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984006842-445-9
3,738
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする