曜日別特売

セラミックスモールベルト

セラミックスモールベルト - NCA

研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布長さ(mm)330幅(mm)10砥材セラミック砥粒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846255A80 XC80B 10X330148-8218(#)80
8,100
取扱い終了
79846264A120 XC80B 10X330148-8209(#)120
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする