曜日別特売

折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)

折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) - TRUSCO折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) - TRUSCO折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) - TRUSCO折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) - TRUSCO折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) - TRUSCO折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) - TRUSCO折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) - TRUSCO

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851189TPO-342-TM-10P575-2599半透明奥行:335、間口:503、高さ:1952360
42,750
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
79851198TPO-362-DB-10P575-2600ダークブルー奥行:335、間口:670、高さ:1953260
58,620
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
79851207TPO-362-TM-10P575-2597半透明奥行:335、間口:670、高さ:1953260
58,620
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
79851216TPO-462-DB-10P575-2601ダークブルー奥行:503、間口:670、高さ:1955060
71,350
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
79851225TPO-462-TM-10P575-4189半透明奥行:503、間口:670、高さ:1955060
71,350
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
79851234TPO-462.5-DB-8P575-4188ダークブルー奥行:503、間口:670、高さ:24162106
66,880
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
79851250TPO-462.5-TM-8P575-2598半透明奥行:503、間口:670、高さ:24162106
66,880
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
79851295TPO-342-DB-10P575-4192ダークブールー奥行:335、間口:503、高さ:1952360
42,750
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする