森清化工
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が細く、小型設計に適します。
運動用には推奨しません。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~220
内容量
1袋
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
内径(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847899
4D S-3
566-0673
4種D フッ素ゴム(FKM)
2.5
1.5
¥
266
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
79847908
4D S-4
565-9081
4種D フッ素ゴム(FKM)
3.5
1.5
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847917
4D S-5
566-0694
4種D フッ素ゴム(FKM)
4.5
1.5
¥
316
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847926
4D S-6
565-9127
4種D フッ素ゴム(FKM)
5.5
1.5
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847935
4D S-7
565-9113
4種D フッ素ゴム(FKM)
6.5
1.5
¥
400
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847944
4D S-8
566-0678
4種D フッ素ゴム(FKM)
7.5
1.5
¥
434
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847960
4D S-9
565-9101
4種D フッ素ゴム(FKM)
8.5
1.5
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847969
4D S-10
565-9145
4種D フッ素ゴム(FKM)
9.5
1.5
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847978
4D S-11.2
565-9114
4種D フッ素ゴム(FKM)
10.7
1.5
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847987
4D S-12
565-9098
4種D フッ素ゴム(FKM)
11.5
1.5
¥
334
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847996
4D S-12.5
566-0655
4種D フッ素ゴム(FKM)
12
1.5
¥
350
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
79848005
4D S-14
566-0624
4種D フッ素ゴム(FKM)
13.5
1.5
¥
400
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848014
4D S-15
566-0644
4種D フッ素ゴム(FKM)
14.5
1.5
¥
416
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848030
4D S-16
565-9099
4種D フッ素ゴム(FKM)
15.5
1.5
¥
434
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848039
4D S-18
565-9082
4種D フッ素ゴム(FKM)
17.5
1.5
¥
466
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
79848048
4D S-20
566-0684
4種D フッ素ゴム(FKM)
19.5
1.5
¥
534
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848066
4D S-22.4
565-9136
4種D フッ素ゴム(FKM)
21.9
2
¥
616
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848075
4D S-24
565-9133
4種D フッ素ゴム(FKM)
23.5
2
¥
638
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848084
4D S-25
566-0682
4種D フッ素ゴム(FKM)
24.5
2
¥
666
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848100
4D S-26
566-0632
4種D フッ素ゴム(FKM)
25.5
2
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848109
4D S-28
566-0664
4種D フッ素ゴム(FKM)
27.5
2
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848118
4D S-29
566-0683
4種D フッ素ゴム(FKM)
28.5
2
¥
816
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848127
4D S-30
565-9146
4種D フッ素ゴム(FKM)
29.5
2
¥
834
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848136
4D S-31.5
565-9148
4種D フッ素ゴム(FKM)
31
2
¥
934
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848145
4D S-32
566-0656
4種D フッ素ゴム(FKM)
31.5
2
¥
934
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848154
4D S-34
566-0692
4種D フッ素ゴム(FKM)
33.5
2
¥
966
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848170
4D S-35
565-9106
4種D フッ素ゴム(FKM)
34.5
2
¥
966
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848179
4D S-35.5
566-0666
4種D フッ素ゴム(FKM)
35
2
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848188
4D S-36
566-0652
4種D フッ素ゴム(FKM)
35.5
2
¥
1,066
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848197
4D S-38
565-9151
4種D フッ素ゴム(FKM)
37.5
2
¥
1,166
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848206
4D S-39
565-9107
4種D フッ素ゴム(FKM)
38.5
2
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848215
4D S-40
565-9115
4種D フッ素ゴム(FKM)
39.5
2
¥
1,234
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848224
4D S-42
566-0649
4種D フッ素ゴム(FKM)
41.5
2
¥
1,234
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848240
4D S-44
566-0623
4種D フッ素ゴム(FKM)
43.5
2
¥
1,266
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
79848249
4D S-45
565-9140
4種D フッ素ゴム(FKM)
44.5
2
¥
1,266
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848258
4D S-46
565-9120
4種D フッ素ゴム(FKM)
45.5
2
¥
1,300
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848267
4D S-48
565-9087
4種D フッ素ゴム(FKM)
47.5
2
¥
1,334
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848276
4D S-50
566-0657
4種D フッ素ゴム(FKM)
49.5
2
¥
1,366
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848285
4D S-53
566-0665
4種D フッ素ゴム(FKM)
52.5
2
¥
734
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848294
4D S-55
565-9128
4種D フッ素ゴム(FKM)
54.5
2
¥
734
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848310
4D S-56
565-9093
4種D フッ素ゴム(FKM)
55.5
2
¥
766
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848319
4D S-60
566-0640
4種D フッ素ゴム(FKM)
59.5
2
¥
766
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848328
4D S-63
565-9088
4種D フッ素ゴム(FKM)
62.5
2
¥
834
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848337
4D S-65
566-0636
4種D フッ素ゴム(FKM)
64.5
2
¥
834
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848346
4D S-67
565-9091
4種D フッ素ゴム(FKM)
66.5
2
¥
966
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848355
4D S-70
565-9123
4種D フッ素ゴム(FKM)
69.5
2
¥
966
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848364
4D S-71
565-9084
4種D フッ素ゴム(FKM)
70.5
2
¥
1,066
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848380
4D S-75
566-0677
4種D フッ素ゴム(FKM)
74.5
2
¥
1,066
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848389
4D S-80
566-0659
4種D フッ素ゴム(FKM)
79.5
2
¥
1,166
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79848398
4D S-85
566-0689
4種D フッ素ゴム(FKM)
84.5
2
¥
1,334
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ