アラオ
アンカーラッパ
発泡スチロールのため、軽くて取り付けが簡単です。
用途
アンカーボルト台直し用に。
トラスコ品番
489-7099
材質
発泡スチロール
色
白
高さ(mm)
100
外形寸法(mm)
70(50)
適合アンカー
16~25mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834757
AR-2895
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください