TRUSCO
まとめ買い 充電式クリップファン
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。
microUSBで充電可能です。
風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。
手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途
熱中症対策に。
車内の暑さ対策に。
付属品
microUSBケーブル、取扱説明書
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
色
グレー
奥行(mm)
104
縦(mm)
201
横(mm)
150
内容量
1箱
注意
※防水仕様ではございません。
※クリップを使用する際は落下する恐れがあるので最大5cm以内のものに挟んで使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79846788
CLFN-GY-10P
532-0229
¥
45,130
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
79846797
CLFN-GY-50P
532-0228
¥
213,750
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください