TRUSCO
マグネットロール のりなし
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質
ストロンチウム・フェライト
幅(mm)
250
タイプ
のりなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
吸着力(N)
トラスコ品番
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841450
TMG06-250-20
250
20
0.6
0.39
255-5340
0.036
¥
52,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
79841459
TMG1-250-10
250
10
1
0.78
255-5320
0.05
¥
44,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください