TRUSCO
マグネット式見出しプレート
マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。
切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
用途
スチール製品の引出見出しに。
スチールラックの棚番号、収納品の表示に。
ロッカー、キャビネットなどの名札に。
商品棚の価格表示に。
厚さ(mm)
1.2
入数(枚)
パック:10
商品タイプ
見出し
内容量
1パック
注意
※高温多湿での保管は避けて下さい。
※70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852729
MGP-25X110-BK
557-9385
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
25
110
黒
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
79852738
MGP-25X80-BK
557-9382
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
25
80
黒
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
79852747
MGP-40X80-BK
557-9387
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
40
80
黒
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
79852756
MGP-61X95-W
557-9378
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)
61
95
白
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
79852765
MGP-30X150-BK
557-9381
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
30
150
黒
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
79852774
MGP-30X150-B
557-9386
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
30
150
青
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
79852790
MGP-30X150-R
557-9379
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
30
150
赤
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852799
MGP-30X150-Y
557-9383
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
30
150
黄
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
79852808
MGP-40X110-BK
573-3779
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
40
110
黒
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください