TRUSCO
マグネットシート のり付
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質
ストロンチウム・フェライト
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
タイプ
のり付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
吸着力(N/cm
2
)
トラスコ品番
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844207
TMGNK1-250300
250
300
1
0.78
0.78
255-5337
0.05
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
79844216
TMGNK2-250300
250
300
2
0.98
0.98
255-5334
0.063
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
79844225
TMGNK06-250300
250
300
0.6
0.39
0.39
255-5331
0.036
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
79844234
TMGNK15-250300
250
300
1.5
0.93
0.93
255-5339
0.058
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください