TRUSCO
マグネットシート のりなし
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
特性
強力
材質
ストロンチウム・フェライト
タイプ
のりなし
寸法(縦×横)(mm)
300×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
吸着力(N/cm
2
)
トラスコ品番
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844250
TMGK1-250300
300×250
1
0.78
0.78
255-5333
0.05
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79844259
TMGK2-250300
300×250
2
0.98
0.98
255-5329
0.063
¥
2,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79844268
TMGK06-250300
300×250
0.6
0.39
0.39
255-5319
0.036
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
79844277
TMGK15-250300
300×250
1.5
0.93
0.93
255-5327
0.058
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください