マグネットロール のり付

マグネットロール のり付 - TRUSCOマグネットロール のり付 - TRUSCOマグネットロール のり付 - TRUSCO

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強力材質ストロンチウム・フェライト幅(mm)250タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
吸着力(N)
トラスコ品番
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841468TMGN06-250-20250200.60.39255-53230.036
59,600
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841477TMGN1-250-102501010.78255-53320.05
48,300
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする