曜日別特売

ラバーホープV55cm

ラバーホープV55cm - アトム

綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋です。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。

用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など。材質表:天然ゴム、裏:綿100%サイズLLトラスコ品番862-1473厚さ(mm)1.3全長(cm)55中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)23.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839910214V-55-LL55
2,150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする