帝健
難燃腕カバー 吸汗
吸汗性があります
用途
自動車・鉄鋼・機械工場等
材質
テクノーラ[[RD]](トワロン[[RD]])35%、難燃レーヨン65%
サイズ
フリー
色
グリーン
トラスコ品番
168-4047
厚さ(mm)
1
幅(cm)
16
長さ(cm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840120
EAC52
36
¥
5,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください