曜日別特売

ミニボールバルブ(ホースニップル型)

ミニボールバルブ(ホースニップル型) - TRUSCOミニボールバルブ(ホースニップル型) - TRUSCO

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。
ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。
ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。

用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838099MH1006R1/86
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838108MH1007R1/87
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79838117MH1105R1/810.5
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79838126MH2008R1/48
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79838135MH2009R1/49
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79838144MH3009R3/89
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838160MH3105R3/810.5
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする