曜日別特売

ハイカプラ(おねじ取付用プラグ)

ハイカプラ(おねじ取付用プラグ) - 日東工器ハイカプラ(おねじ取付用プラグ) - 日東工器

工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

用途
空気・水用。
日東ハイカプラシリーズと接続できます。
トラスコ品番113-2202材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983427620PF STEEL
325
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする