曜日別特売
20PF STEEL ハイカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器 79834276

 

20PF STEEL ハイカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器 79834276
20PF STEEL ハイカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器 79834276

ハイカプラ(おねじ取付用プラグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79834276
品番
20PF STEEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥325

工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

用途
空気・水用。
日東ハイカプラシリーズと接続できます。
トラスコ品番
113-2202
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
相手側取付サイズ
R1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7983427620PF STEEL0211043720PF STEEL20PF STEEL ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器 02110437ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器1個
309
税込340
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする