曜日別特売

エスロン TS継手

エスロン TS継手 - エスロンエスロン TS継手 - エスロンエスロン TS継手 - エスロンエスロン TS継手 - エスロンエスロン TS継手 - エスロンエスロン TS継手 - エスロン

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
給水配管に使用できます。
接着接合のため施工がスピーディーに行えます。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。
VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。
セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー内容量1個
注意
※換気にご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858670TSVS13N塩ビ管:13R1/2
80
66
73(税込)
当日出荷
メーカー直送
79858679TSVS16N塩ビ管:16R1/2
89
73
80(税込)
当日出荷
79858688TSVS30塩ビ管:30R1 1/4
205
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79858697TSVS40塩ビ管:40R1 1/2
252
219
241(税込)
当日出荷
79858706TSVS50塩ビ管:50R2
394
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする