エコねじ(紙ねじ)

エコねじ(紙ねじ) - TRUSCOエコねじ(紙ねじ) - TRUSCOエコねじ(紙ねじ) - TRUSCOエコねじ(紙ねじ) - TRUSCOエコねじ(紙ねじ) - TRUSCOエコねじ(紙ねじ) - TRUSCOエコねじ(紙ねじ) - TRUSCOエコねじ(紙ねじ) - TRUSCO

紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。
素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。
プラスチック使用量削減に貢献した商品です。

用途ダンボールや紙箱の固定に。材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)穴径(mm)7フランジ径(Φmm)15内容量1袋
注意
※原材料「MAPKA」は、株式会社環境経営総合研究所の商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79873178MAPKANE-4557-32174
1,280
969
1,066(税込)
翌日出荷
79873187MAPKANE-8557-32188
1,330
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする