曜日別特売
MAPKANE-8 エコねじ(紙ねじ) TRUSCO 79873187

メイン画像

MAPKANE-8 エコねじ(紙ねじ) TRUSCO 79873187
MAPKANE-8 エコねじ(紙ねじ) TRUSCO 79873187
MAPKANE-8 エコねじ(紙ねじ) TRUSCO 79873187
MAPKANE-8 エコねじ(紙ねじ) TRUSCO 79873187
MAPKANE-8 エコねじ(紙ねじ) TRUSCO 79873187

エコねじ(紙ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
間隔(mm)8
内容量1袋注文コード79873187品番MAPKANE-8
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。
素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。
プラスチック使用量削減に貢献した商品です。

用途
ダンボールや紙箱の固定に。
トラスコ品番
557-3218
間隔(mm)
8
材質
紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)
色
白
穴径(mm)
7
フランジ径(Φmm)
15
注意
※原材料「MAPKA」は、株式会社環境経営総合研究所の商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする