曜日別特売

エコロジパック

エコロジパック - ライフナビエコロジパック - ライフナビエコロジパック - ライフナビエコロジパック - ライフナビエコロジパック - ライフナビエコロジパック - ライフナビ

植物由来のバイオマス原料10%を配合しています。
バイオマスプラスチックは植物由来の原料から出来ており、配合することでCO2排出量を抑制することが出来ます。
カーボンニュートラル、地球温暖化防止、石油資源の節約に貢献できる環境にやさしい製品です。

用途食品保存用。材質本体:PP、フタ:PEホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
間口(mm)
呼称
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986056916948422-70040.390エコロジパック30090
320
219
241(税込)
翌日出荷
7986057816955422-70010.6113エコロジパック600113
380
259
285(税込)
翌日出荷
7986058716962422-70050.9129エコロジパック900129
450
309
340(税込)
翌日出荷
7986059616979422-70031.35146エコロジパック1350146
580
399
439(税込)
翌日出荷
7986060516986422-69991.5172エコロジパック1500172
680
459
505(税込)
翌日出荷
7986061416993422-70022.2172エコロジパック2200172
720
489
538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする