FUJI STAR(三共理化学)
オートネットペーパー 外径125mm
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。
生産性の向上とコスト削減ができます。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
色
灰
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
125
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870509
HATD125-180
(#)180
4000
125
443-8124
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870518
HATD125-240
(#)240
4000
125
443-8159
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79870527
HATD125-320
(#)320
4000
125
443-8183
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870536
HATD125-80
(#)80
4000
125
443-8272
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください