ツボサン
ダイヤモンド単石ドレッサー
砥石のドレッシングに最適です。
先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
用途
砥石の修正に。
全長(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866905
TDD1002
852-9089
10
1/2CT
Φ10
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
79866914
TDD1004
852-9091
10
1CT
Φ10
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79866930
TDD1204
852-9101
12
1CT
Φ12
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください