ソフトワーク 平

ソフトワーク 平 - ツボサンソフトワーク 平 - ツボサン

波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。

用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8663形状全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)250刃幅(mm)30刃厚(mm)7.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866948HI30071
3,400
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする