曜日別特売

オイルファンネル スクエア

オイルファンネル スクエア - アストロプロダクツ

深型スクエア形状のオイルファンネルです。
各種オイル、クーラント液の交換・補充などでも使用できます。
ノズル部排出口に付いている突起で、注入口にしっかりと固定、こぼれにくくなっています。
1L缶や4L缶からのオイル給油に。

トラスコ品番253-8028材質PP質量(g)70ノズル長(mm)48本体サイズ(mm)W156×D97×H142先端径(Φmm)ノズル:30(ノズル部突起含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798628792009000005365
820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする