曜日別特売

フラット3

フラット3 - SK(新潟精機)フラット3 - SK(新潟精機)フラット3 - SK(新潟精機)フラット3 - SK(新潟精機)フラット3 - SK(新潟精機)

ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。
表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。
cm目盛:くり返し数字です。
高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。

用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857708FLAT3-G30C
6,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする