SK(新潟精機)
フェライト磁石異方性 角
耐食性に優れた安価な磁石です。
様々な用途に使えます。
用途
スピーカーや自動車モータ、発動機や暮らしの中での幅広い製品に。
トラスコ品番
236-7428
材質
磁石:フェライト磁石
本体寸法(mm)
40x25x10
磁束密度
97mT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857306
AFM-40L25
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください