曜日別特売

グリーンスター 100×3×15

グリーンスター 100×3×15 - 富士製砥グリーンスター 100×3×15 - 富士製砥

特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。
爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。

用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100内容量1箱(25枚)
全7種類を絞り込む
粒度
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870798GRS100336272-3354(#)36
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870807GRS100324272-3346(#)24
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870816GRS100346272-3357(#)46
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870825GRS100360272-3358(#)60
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870834GRS100380272-3352(#)80
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870850GRS1003100272-3353(#)100
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870859GRS1003120272-3351(#)120
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする