チップソー(硬質窯業サイディング用)

チップソー(硬質窯業サイディング用) - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(硬質窯業サイディング用) - HiKOKI(旧:日立工機)

硬質窯業系サイディング用です。
段付きチップ採用で軽切断を実現しました。

用途硬質窯業系サイディング用。材質台金:炭素工具鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)【硬質窯業サイディング】0.3以下刃厚(mm)1.5内容量1枚
注意
※日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798699580037-1216255-720314100
3,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
798699670037-1217255-719616125
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする