オフセット砥石 スキルタッチ GC

オフセット砥石 スキルタッチ GC - 日本レヂボン

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。

用途石材などの非金属の研磨作業。トラスコ品番852-4743セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)36厚さ(mm)3砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20枚)
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872180SKL1003-GC36
7,200
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする