インダストリーコーワ
スモールローラー無泡
耐久性に優れたローラーです。
材質
ポリエステル
全長(mm)
150
サイズ(inch)
6
適合塗料
水性・油性塗料
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853368
15304
【塗面】多用途
597-4795
13
¥
318
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79853377
15306
【塗面】粗面
597-4794
18
¥
348
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79853359
15302
【塗面】平滑面
597-4793
5
¥
318
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください