サポートリフタ 防塵用ドア

サポートリフタ 防塵用ドア - SK(新潟精機)サポートリフタ 防塵用ドア - SK(新潟精機)サポートリフタ 防塵用ドア - SK(新潟精機)サポートリフタ 防塵用ドア - SK(新潟精機)サポートリフタ 防塵用ドア - SK(新潟精機)

養生シートで現場の間仕切りや出入口の設置を自由にできる新発想どこでも扉の防塵シリーズです。
サポートリフタ防塵用シートBS-2840のドア(開閉用スライダ)として使用します。
シートに貼って設置できます。

用途サポートリフタ防塵用のドア(開閉用スライダ)にトラスコ品番610-0476適合機種BS-2840材質テープ:ポリエステル、スライダ:亜鉛合金ヘッドサイズ(mm)【テープ】2150×76×1入数(個)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852975BD-76B
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする